Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2012-22

  • ERIKS:11422650
Image 1
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

265 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2012
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
22 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 2012-22

  • Eriks:23833131
  • Manufacturer:20122200ZA

11,56 €/ Unitéhors TVA

13,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026