Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 2012-20

  • ERIKS:23833129
  • Fabricant:4014486251975
Image 1
Ajouter à la liste

11,57 €/ Unitéhors TVA

14,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
2012
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
20 mm
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg
Alternatives

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

455 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026