5,13 €/ Unitéhors TVA
6,21 €TVA incluse
801 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 2012 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 19 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 31.8 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 70 mm |
Largeur de rainure de clavette | 6 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 2.8 mm |
Type de vis de fiation | 7/16 x 7/8 |
Couple de serrage | 30 Nm |
Poids | 0.7 kg |