Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1610-35

  • ERIKS:11422623
Image 1
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

63 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
35 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-35

  • Eriks:23832862
  • Manufacturer:16103500ZA

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026