Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1610-32

  • ERIKS:11422622
Image 1
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

Moyeu amovible 1610-32mm alésage

Moyeu amovible 1610-32mm alésage

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
32 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
10 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-32

  • Eriks:23832861
  • Manufacturer:16103200ZA

9,19 €/ Unitéhors TVA

11,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026