Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1610-22

  • ERIKS:11422617
Image 1
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

125 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
22 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1610-22

  • Eriks:23832855
  • Manufacturer:16102200ZA

8,90 €/ Unitéhors TVA

10,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026