3,82 €/ Unitéhors TVA
4,62 €TVA incluse
19 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 1610 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 18 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 25.4 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 57 mm |
Largeur de rainure de clavette | 6 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 2.8 mm |
Type de vis de fiation | 3/8 x 5/8 |
Couple de serrage | 20 Nm |
Poids | 0.41 kg |
9,18 €/ Unitéhors TVA
11,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026