Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1310-16

  • ERIKS:23832572
  • Fabricant:4014486251678
Image 1
Ajouter à la liste

9,08 €/ Unitéhors TVA

10,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1310
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
16 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
51 mm
Largeur de rainure de clavette
5 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.32 kg