Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1215-28

  • ERIKS:23832514
  • Fabricant:4014486252293
Image 1
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1215
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
28 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
50.5 mm
Largeur de rainure de clavette
8 mm
Profondeur de rainure de clavette
3.3 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.39 kg
Alternatives

5,93 €/ Unitéhors TVA

7,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026