Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1215-18

  • ERIKS:11422599
Image 1
Ajouter à la liste

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1215
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
18 mm
Matériau
Fonte
Longueur
38.1 mm
Plus grand diamètre extérieur
50.5 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.39 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1215-18

  • Eriks:23609005
  • Manufacturer:12151800ZA

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026