Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1210-19

  • ERIKS:11422589
Image 1
Ajouter à la liste

2,96 €/ Unitéhors TVA

3,58 €TVA incluse

659 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1210
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
19 mm
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
47.5 mm
Largeur de rainure de clavette
6 mm
Profondeur de rainure de clavette
2.8 mm
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.28 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1210-19

  • Eriks:23832493
  • Manufacturer:12101900ZA

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026