2,45 €/ Unitéhors TVA
2,96 €TVA incluse
3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Metric |
Type | 1108 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 11 mm |
Matériau | Fonte |
Longueur | 22.3 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur de rainure de clavette | 4 mm |
Profondeur de rainure de clavette | 1.8 mm |
Type de vis de fiation | 1/4 x 1/2 |
Couple de serrage | 5.6 Nm |
Poids | 0.16 kg |
5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026