Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage métrique 1008-11

  • ERIKS:11422558
Image 1
Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Metric
Type
1008
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
11 mm
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
35 mm
Largeur de rainure de clavette
4 mm
Profondeur de rainure de clavette
1.8 mm
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.6 Nm
Poids
0.12 kg
Alternatives
Product Image

OPTIBELT Moyeux amovibles, alésage métrique 1008-11

  • Eriks:23832329
  • Manufacturer:10081100ZA

5,26 €/ Unitéhors TVA

6,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026