Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage en pouce 3535-2.7/8

  • ERIKS:11422532
Image 1
Ajouter à la liste

24,96 €/ Unitéhors TVA

30,20 €TVA incluse

21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Imperial
Type
3535
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
2.7/8 in
Matériau
Fonte
Longueur
89 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
0.75 in
Profondeur de rainure de clavette
0.21 in
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
5 kg