Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage en pouce 3535-2.1/2

  • ERIKS:11422531
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Imperial
Type
3535
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
2.1/2 in
Matériau
Fonte
Longueur
89 mm
Plus grand diamètre extérieur
127 mm
Largeur de rainure de clavette
0.625 in
Profondeur de rainure de clavette
0.18 in
Type de vis de fiation
1/2 x 1.1/2
Couple de serrage
115 Nm
Poids
5 kg