7,42 €/ Unitéhors TVA
8,98 €TVA incluse
16 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Taper Lock Bush Imperial |
Type | 2517 |
Nom commercial | Taper Lock® |
Diamètre d'alésage | 2.1/2 in |
Matériau | Fonte |
Longueur | 44.5 mm |
Plus grand diamètre extérieur | 85.5 mm |
Largeur de rainure de clavette | 0.625 in |
Profondeur de rainure de clavette | 0.18 in |
Type de vis de fiation | 1/2 x 1 |
Couple de serrage | 50 Nm |
Poids | 1.5 kg |