Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage en pouce 2517-1.5/8

  • ERIKS:11422480
Image 1
Ajouter à la liste

7,44 €/ Unitéhors TVA

9,00 €TVA incluse

23 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Imperial
Type
2517
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
1.5/8 in
Matériau
Fonte
Longueur
44.5 mm
Plus grand diamètre extérieur
85.5 mm
Largeur de rainure de clavette
0.437 in
Profondeur de rainure de clavette
0.13 in
Type de vis de fiation
1/2 x 1
Couple de serrage
50 Nm
Poids
1.5 kg