Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage en pouce 2012-1.5/8

  • ERIKS:11422467
Image 1
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

15 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Imperial
Type
2012
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
1.5/8 in
Matériau
Fonte
Longueur
31.8 mm
Plus grand diamètre extérieur
70 mm
Largeur de rainure de clavette
0.437 in
Profondeur de rainure de clavette
0.13 in
Type de vis de fiation
7/16 x 7/8
Couple de serrage
30 Nm
Poids
0.7 kg