Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage en pouce 1610-1.5/8

  • ERIKS:11422444
Image 1
Ajouter à la liste

3,82 €/ Unitéhors TVA

4,62 €TVA incluse

12 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Imperial
Type
1610
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
1.5/8 in
Matériau
Fonte
Longueur
25.4 mm
Plus grand diamètre extérieur
57 mm
Largeur de rainure de clavette
0.437 in
Profondeur de rainure de clavette
0.13 in
Type de vis de fiation
3/8 x 5/8
Couple de serrage
20 Nm
Poids
0.41 kg