Eriks
FENNER

FENNER Manchon de serrage Taper Lock® alésage en pouce 1008-3/8

  • ERIKS:11422412
  • Fabricant:4014486253702
Image 1
Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

67 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Taper Lock Bush Imperial
Type
1008
Nom commercial
Taper Lock®
Diamètre d'alésage
3/8 in
Matériau
Fonte
Longueur
22.3 mm
Plus grand diamètre extérieur
35 mm
Largeur de rainure de clavette
0.125 in
Profondeur de rainure de clavette
0.06 in
Type de vis de fiation
1/4 x 1/2
Couple de serrage
5.6 Nm
Poids
0.12 kg