Eriks
FENNER

FENNER JAW accouplement élastique moyeu taille 095

  • ERIKS:13725210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

19,33 €/ Unitéhors TVA

23,39 €TVA incluse

510 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
JAW
Type
SX
Série
JAW
Type
SX
Type
Moyeu
Alésage
9 mm
Alésage (min/max.)
9-28 mm
Alésage maximum
28 mm
Longueur du moyeu
25 mm
Plage de couple
25.5-64 Nm
Diamètre extérieur
54 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M6
Version
SX
Taille
95
A
9 mm
B
54 mm
C
64 mm
E
25 mm
F
54 mm
G
11.5 mm