Eriks
FENNER

FENNER JAW accouplement élastique moyeu taille 090

  • ERIKS:13724716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

16,69 €/ Unitéhors TVA

20,19 €TVA incluse

46 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
JAW
Type
SX
Série
JAW
Type
SX
Type
Moyeu
Alésage
9 mm
Alésage (min/max.)
9-24 mm
Alésage maximum
24 mm
Longueur du moyeu
21 mm
Plage de couple
19.5-47.5 Nm
Diamètre extérieur
54 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M6
Version
SX
Taille
90
A
9 mm
B
54 mm
C
54 mm
E
21 mm
F
54 mm
G
8.7 mm