




218,06 €/ Unitéhors TVA
263,85 €TVA incluse
97 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | F |
Série | HRC |
Type | F |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 35-100 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
Longueur du moyeu | 51 mm |
Plage de couple | 3150-7201 Nm |
Couple nominal continue | 3150 Nm |
Couple maximum | 7,200 Nm |
Diamètre extérieur | 275 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 3525 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Poids | 50 kg |
Version | F |
Taille | 280 |
A | 275 mm |
B | 206 mm |
C | 51 mm |
D | 66.5 mm |
E | 119 mm |
F | 105.5 mm |
G | 74.5 mm |
J | 67 mm |