




124,48 €/ Unitéhors TVA
150,62 €TVA incluse
6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | H |
Série | HRC |
Type | H |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 25-75 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
Longueur du moyeu | 39.5 mm |
Plage de couple | 2000-5002 Nm |
Couple nominal continue | 2000 Nm |
Couple maximum | 5,000 Nm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 3020 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Poids | 26 kg |
Version | H |
Taille | 230 |
A | 225 mm |
B | 155 mm |
C | 39.5 mm |
D | 52.5 mm |
E | 99 mm |
F | 85.5 mm |
G | 59.5 mm |
J | 55 mm |
36,65 €/ Unitéhors TVA
44,35 €TVA incluse
65 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026