




60,28 €/ Unitéhors TVA
72,94 €TVA incluse
8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | H |
Série | HRC |
Type | H |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 16-60 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 34.5 mm |
Plage de couple | 950-2352 Nm |
Couple nominal continue | 950 Nm |
Couple maximum | 2,350 Nm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 2517 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Poids | 16.6 kg |
Version | H |
Taille | 180 |
A | 180 mm |
B | 125 mm |
C | 34.5 mm |
D | 46.5 mm |
E | 77 mm |
F | 73 mm |
G | 49 mm |
J | 48 mm |
25,60 €/ Unitéhors TVA
30,98 €TVA incluse
42 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026