Eriks
FENNER

FENNER HRC Accouplement élastique - moyeu taille 180 - type B pré alésage

  • ERIKS:11423337
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

81,40 €/ Unitéhors TVA

98,49 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
HRC
Type
B
Série
HRC
Type
B
Type
Moyeu
Alésage
28 mm
Alésage (min/max.)
0-80 mm
Alésage maximum
80 mm
Longueur du moyeu
58 mm
Plage de couple
950-2350 Nm
Couple nominal continue
950 Nm
Couple maximum
2,350 Nm
Diamètre extérieur
180 mm
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
GJL-250 (GG25)
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Poids
16.6 kg
Version
B
Taille
180
A
180 mm
B
125 mm
C
58 mm
D
70 mm
E
77 mm
F
73 mm
G
49 mm
Pièces détachées et accessoires

25,60 €/ Unitéhors TVA

30,98 €TVA incluse

42 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026