59,09 €/ Unitéhors TVA
71,50 €TVA incluse
8 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | B |
Série | HRC |
Type | B |
Type | Moyeu |
Alésage | 28 mm |
Alésage (min/max.) | 0-70 mm |
Alésage maximum | 70 mm |
Longueur du moyeu | 46 mm |
Plage de couple | 600-1500 Nm |
Couple nominal continue | 600 Nm |
Couple maximum | 1,500 Nm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Poids | 7.11 kg |
Version | B |
Taille | 150 |
A | 150 mm |
B | 115 mm |
C | 46 mm |
D | 56 mm |
E | 62 mm |
F | 60 mm |
G | 40 mm |
15,36 €/ Unitéhors TVA
18,59 €TVA incluse
19 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026