




30,05 €/ Unitéhors TVA
36,36 €TVA incluse
3 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | H |
Série | HRC |
Type | H |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 14-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur du moyeu | 18 mm |
Plage de couple | 315-722 Nm |
Couple nominal continue | 315 Nm |
Couple maximum | 720 Nm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1610 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Poids | 5.46 kg |
Version | H |
Taille | 130 |
A | 130 mm |
B | 105 mm |
C | 18 mm |
D | 26.5 mm |
E | 50 mm |
F | 53 mm |
G | 36 mm |
J | 38 mm |
11,16 €/ Unitéhors TVA
13,50 €TVA incluse
48 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026