Eriks
FENNER

FENNER HRC Accouplement élastique - moyeu taille 130 - type B pré alésage

  • ERIKS:13866313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

41,67 €/ Unitéhors TVA

50,42 €TVA incluse

120 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
HRC
Type
B
Série
HRC
Type
B
Type
Moyeu
Alésage
20 mm
Alésage (min/max.)
0-60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur du moyeu
39 mm
Plage de couple
315-720 Nm
Couple nominal continue
315 Nm
Couple maximum
720 Nm
Diamètre extérieur
130 mm
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
GJL-250 (GG25)
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Poids
5.46 kg
Version
B
Taille
130
A
130 mm
B
105 mm
C
39 mm
D
47.5 mm
E
50 mm
F
53 mm
G
36 mm
Pièces détachées et accessoires

11,16 €/ Unitéhors TVA

13,50 €TVA incluse

48 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026