Eriks
FENNER

FENNER HRC Accouplement élastique - moyeu taille 110 - type B pré alésage

  • ERIKS:11423321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,96 €/ Unitéhors TVA

39,88 €TVA incluse

52 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
HRC
Type
B
Série
HRC
Type
B
Type
Moyeu
Alésage
10 mm
Alésage (min/max.)
0-55 mm
Alésage maximum
55 mm
Longueur du moyeu
37 mm
Plage de couple
160-360 Nm
Couple nominal continue
160 Nm
Couple maximum
360 Nm
Diamètre extérieur
112 mm
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
GJL-250 (GG25)
Méthode de fixation
Vis de serrage M10
Poids
5 kg
Version
B
Taille
110
A
112 mm
B
100 mm
C
37 mm
D
45 mm
E
45 mm
F
45 mm
G
29 mm
Pièces détachées et accessoires

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

133 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026