




16,90 €/ Unitéhors TVA
20,45 €TVA incluse
539 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | H |
Série | HRC |
Type | H |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 9-28 mm |
Alésage maximum | 28 mm |
Longueur du moyeu | 19.5 mm |
Plage de couple | 80-182 Nm |
Couple nominal continue | 80 Nm |
Couple maximum | 180 Nm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1108 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Poids | 1.78 kg |
Version | H |
Taille | 90 |
A | 85 mm |
B | 70 mm |
C | 19.5 mm |
D | 23.5 mm |
E | 32 mm |
F | 30.5 mm |
G | 22.5 mm |
J | 29 mm |
5,52 €/ Unitéhors TVA
6,68 €TVA incluse
1262 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026