Eriks
FENNER

FENNER HRC Accouplement élastique - moyeu taille 090 - type B pré alésage

  • ERIKS:13866304
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,90 €/ Unitéhors TVA

20,45 €TVA incluse

211 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
HRC
Type
B
Série
HRC
Type
B
Type
Moyeu
Alésage
10 mm
Alésage (min/max.)
0-42 mm
Alésage maximum
42 mm
Longueur du moyeu
26 mm
Plage de couple
80-180 Nm
Couple nominal continue
80 Nm
Couple maximum
180 Nm
Diamètre extérieur
85 mm
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
GJL-250 (GG25)
Méthode de fixation
Vis de serrage M6
Poids
1.78 kg
Version
B
Taille
90
A
85 mm
B
70 mm
C
26 mm
D
30 mm
E
32 mm
F
30.5 mm
G
22.5 mm
Pièces détachées et accessoires

5,52 €/ Unitéhors TVA

6,68 €TVA incluse

1262 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026