




14,26 €/ Unitéhors TVA
17,25 €TVA incluse
97 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | HRC |
Type | F |
Série | HRC |
Type | F |
Type | Moyeu |
Alésage (min/max.) | 9-25 mm |
Alésage maximum | 25 mm |
Longueur du moyeu | 20 mm |
Plage de couple | 31.5-73 Nm |
Couple nominal continue | 31 Nm |
Couple maximum | 72 Nm |
Diamètre extérieur | 69 mm |
Matériau | Fonte grise (GG) |
Qualité de matériaux | GJL-250 (GG25) |
Taper Lock | 1008 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Poids | 1 kg |
Version | F |
Taille | 70 |
A | 69 mm |
B | 60 mm |
C | 20 mm |
D | 23.5 mm |
E | 31 mm |
F | 25 mm |
G | 18 mm |
J | 29 mm |
6,16 €/ Unitéhors TVA
7,45 €TVA incluse
151 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026