Eriks
FENNER

FENNER HRC Accouplement élastique - moyeu taille 070 - type B pré alésage

  • ERIKS:11423305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,26 €/ Unitéhors TVA

17,25 €TVA incluse

14 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
HRC
Type
B
Série
HRC
Type
B
Type
Moyeu
Alésage
10 mm
Alésage (min/max.)
0-32 mm
Alésage maximum
32 mm
Longueur du moyeu
20 mm
Plage de couple
31.5-72 Nm
Couple nominal continue
31 Nm
Couple maximum
72 Nm
Diamètre extérieur
69 mm
Matériau
Fonte grise (GG)
Qualité de matériaux
GJL-250 (GG25)
Méthode de fixation
Vis de serrage M6
Poids
1 kg
Version
B
Taille
70
A
69 mm
B
60 mm
C
20 mm
D
23.5 mm
E
31 mm
F
25 mm
G
18 mm
Pièces détachées et accessoires

6,16 €/ Unitéhors TVA

7,45 €TVA incluse

151 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026