Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F90 type B version préalésée

  • ERIKS:13853393
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

FFX F 90-B moyeu

FFX F 90-B moyeu

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
B
Série
Fenaflex
Type
B
Type
Bride
Alésage
32 mm
Alésage maximum
70 mm
Longueur du moyeu
49 mm
Plage de couple
500-1096 Nm
Couple nominal continue
500 Nm
Couple maximum
1,096 Nm
Diamètre extérieur
188 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M12
Diamètre de boulon
10 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
B
Taille
90
C
188 mm
D
112 mm
E
49 mm
F
62 mm
G
16 mm
L
63.5 mm
M
13.5 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F90-TYRE

  • Eriks:11423142
  • Manufacturer:160029

42,39 €/ Unitéhors TVA

51,29 €TVA incluse

83 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

84,38 €/ Unitéhors TVA

102,10 €TVA incluse

30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026