88,25 €/ Unitéhors TVA
106,78 €TVA incluse
45 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 14-50 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
Longueur du moyeu | 32 mm |
Plage de couple | 375-761 Nm |
Couple nominal continue | 375 Nm |
Couple maximum | 759 Nm |
Diamètre extérieur | 167 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 2012 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 8 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | H |
Taille | 80 |
C | 167 mm |
D | 98 mm |
E | 32 mm |
F | 60 mm |
G | 16 mm |
J | 42 mm |
L | 45 mm |
M | 12.5 mm |
68,63 €/ Unitéhors TVA
83,04 €TVA incluse
148 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026