Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F80 type F avec alésé conique pour moyeux 2517

  • ERIKS:11423128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

FFX F 80-F TL2517

FFX F 80-F TL2517

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
F
Série
Fenaflex
Type
F
Type
Bride
Alésage (min/max.)
16-60 mm
Alésage maximum
60 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Plage de couple
375-760 Nm
Couple nominal continue
375 Nm
Couple maximum
759 Nm
Diamètre extérieur
167 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
2517
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
8 mm
Nombre de boulons
6 mm
Version
F
Taille
80
C
167 mm
D
97 mm
E
45 mm
F
60 mm
G
16 mm
J
48 mm
L
58 mm
M
12.5 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F80-TYRE

  • Eriks:11423130
  • Manufacturer:160024
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

68,63 €/ Unitéhors TVA

83,04 €TVA incluse

148 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026