88,25 €/ Unitéhors TVA
106,78 €TVA incluse
5 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Type | Bride |
Alésage | 25 mm |
Alésage maximum | 60 mm |
Longueur du moyeu | 42 mm |
Plage de couple | 375-759 Nm |
Couple nominal continue | 375 Nm |
Couple maximum | 759 Nm |
Diamètre extérieur | 167 mm |
Matériau | Fonte |
Méthode de fixation | Vis de serrage M10 |
Diamètre de boulon | 8 mm |
Nombre de boulons | 6 mm |
Version | B |
Taille | 80 |
C | 167 mm |
D | 98 mm |
E | 42 mm |
F | 60 mm |
G | 16 mm |
L | 55 mm |
M | 12.5 mm |
68,63 €/ Unitéhors TVA
83,04 €TVA incluse
148 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026