Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F70 type F avec alésé conique pour moyeux 2012

  • ERIKS:13853380
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

70,52 €/ Unitéhors TVA

85,33 €TVA incluse

69 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
F
Série
Fenaflex
Type
F
Type
Bride
Alésage (min/max.)
14-50 mm
Alésage maximum
50 mm
Longueur du moyeu
32 mm
Plage de couple
250-488 Nm
Couple nominal continue
250 Nm
Couple maximum
487 Nm
Diamètre extérieur
144 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
2012
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
8 mm
Nombre de boulons
5 mm
Version
F
Taille
70
C
144 mm
D
80 mm
E
32 mm
F
50 mm
G
13 mm
J
42 mm
L
44 mm
M
11.5 mm
Produits associés

57,15 €/ Unitéhors TVA

69,15 €TVA incluse

49 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F70-TYRE

  • Eriks:11423125
  • Manufacturer:160019

34,61 €/ Unitéhors TVA

41,88 €TVA incluse

137 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026