Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Série | Fenaflex |
Type | H |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 14-42 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
Longueur du moyeu | 25 mm |
Plage de couple | 127-320 Nm |
Couple nominal continue | 127 Nm |
Couple maximum | 318 Nm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 1610 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 6 mm |
Nombre de boulons | 5 mm |
Version | H |
Taille | 60 |
C | 125 mm |
D | 103 mm |
E | 25 mm |
J | 38 mm |
L | 42 mm |
M | 16.5 mm |
43,47 €/ Unitéhors TVA
52,60 €TVA incluse
42 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 17/11/202625,88 €/ Unitéhors TVA
31,31 €TVA incluse
144 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 17/11/2026