Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F60 type B version préalésée

  • ERIKS:13853370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,81 €/ Unitéhors TVA

66,32 €TVA incluse

11 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
B
Série
Fenaflex
Type
B
Type
Bride
Alésage
18 mm
Alésage maximum
45 mm
Longueur du moyeu
38 mm
Plage de couple
127-318 Nm
Couple nominal continue
127 Nm
Couple maximum
318 Nm
Diamètre extérieur
125 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M6
Diamètre de boulon
6 mm
Nombre de boulons
5 mm
Version
B
Taille
60
C
125 mm
D
70 mm
E
38 mm
L
55 mm
M
16.5 mm
Produits associés

43,47 €/ Unitéhors TVA

52,60 €TVA incluse

42 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F60-TYRE

  • Eriks:11423120
  • Manufacturer:033C0048

25,88 €/ Unitéhors TVA

31,31 €TVA incluse

144 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026