41,00 €/ Unitéhors TVA
49,61 €TVA incluse
61 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | F |
Série | Fenaflex |
Type | F |
Type | Bride |
Alésage (min/max.) | 11-32 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
Longueur du moyeu | 25 mm |
Plage de couple | 66-161 Nm |
Couple nominal continue | 66 Nm |
Couple maximum | 160 Nm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Matériau | Fonte |
Taper Lock | 1210 |
Méthode de fixation | Taper Lock® |
Diamètre de boulon | 6 mm |
Nombre de boulons | 4 mm |
Version | F |
Taille | 50 |
C | 100 mm |
D | 79 mm |
E | 25 mm |
J | 38 mm |
L | 38 mm |
M | 12.5 mm |
27,09 €/ Unitéhors TVA
32,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/202721,83 €/ Unitéhors TVA
26,41 €TVA incluse
102 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026