Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F40 type B version préalésée

  • ERIKS:13853354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,42 €/ Unitéhors TVA

36,81 €TVA incluse

20 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
B
Série
Fenaflex
Type
B
Type
Bride
Alésage
13 mm
Alésage maximum
32 mm
Longueur du moyeu
22 mm
Plage de couple
24-64 Nm
Couple nominal continue
24 Nm
Couple maximum
64 Nm
Diamètre extérieur
82 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M5
Diamètre de boulon
6 mm
Nombre de boulons
4 mm
Version
B
Taille
40
C
82 mm
E
22 mm
L
33 mm
M
11 mm
Produits associés
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F40-TYRE

  • Eriks:11423109
  • Manufacturer:033A0048

14,13 €/ Unitéhors TVA

17,10 €TVA incluse

27 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 26/10/2026