1 369,31 €/ Unitéhors TVA
1 656,87 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Type | Bride |
Alésage | 80 mm |
Alésage maximum | 160 mm |
Longueur du moyeu | 127 mm |
Plage de couple | 11600-33125 Nm |
Couple nominal continue | 11600 Nm |
Couple maximum | 33,125 Nm |
Diamètre extérieur | 474 mm |
Matériau | Fonte |
Méthode de fixation | Vis de serrage M20 |
Diamètre de boulon | 20 mm |
Nombre de boulons | 12 mm |
Version | B |
Taille | 220 |
C | 474 mm |
D | 218 mm |
E | 127 mm |
F | 118 mm |
G | 20 mm |
L | 154.5 mm |
M | 27.5 mm |