Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F200 type H avec alésé conique pour moyeux 4535

  • ERIKS:13853514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

936,32 €/ Unitéhors TVA

1 132,95 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
H
Série
Fenaflex
Type
H
Type
Bride
Alésage (min/max.)
55-125 mm
Alésage maximum
125 mm
Longueur du moyeu
89 mm
Plage de couple
9325-23510 Nm
Couple nominal continue
9325 Nm
Couple maximum
23,508 Nm
Diamètre extérieur
429 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
4535
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
16 mm
Nombre de boulons
12 mm
Version
H
Taille
200
C
429 mm
D
205 mm
E
89 mm
F
103 mm
G
19 mm
J
89 mm
L
113 mm
M
24 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F200-TYRE

  • Eriks:11423216
  • Manufacturer:160064

297,23 €/ Unitéhors TVA

359,65 €TVA incluse

21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026