Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F200 type B version préalésée

  • ERIKS:13853511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

936,32 €/ Unitéhors TVA

1 132,95 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
B
Série
Fenaflex
Type
B
Type
Bride
Alésage
75 mm
Alésage maximum
150 mm
Longueur du moyeu
114 mm
Plage de couple
9325-23508 Nm
Couple nominal continue
9325 Nm
Couple maximum
23,508 Nm
Diamètre extérieur
429 mm
Matériau
Fonte
Méthode de fixation
Vis de serrage M20
Diamètre de boulon
16 mm
Nombre de boulons
12 mm
Version
B
Taille
200
C
429 mm
D
200 mm
E
114 mm
F
103 mm
G
19 mm
L
138 mm
M
24 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F200-TYRE

  • Eriks:11423216
  • Manufacturer:160064

297,23 €/ Unitéhors TVA

359,65 €TVA incluse

21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026