643,32 €/ Unitéhors TVA
778,42 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Type | Bride |
Alésage | 70 mm |
Alésage maximum | 150 mm |
Longueur du moyeu | 114 mm |
Plage de couple | 6270-16455 Nm |
Couple nominal continue | 6270 Nm |
Couple maximum | 16,455 Nm |
Diamètre extérieur | 398 mm |
Matériau | Fonte |
Méthode de fixation | Vis de serrage M20 |
Diamètre de boulon | 16 mm |
Nombre de boulons | 10 mm |
Version | B |
Taille | 180 |
C | 398 mm |
D | 200 mm |
E | 114 mm |
F | 94 mm |
G | 19 mm |
L | 137 mm |
M | 23 mm |
199,80 €/ Unitéhors TVA
241,76 €TVA incluse
21 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026334,58 €/ Unitéhors TVA
404,84 €TVA incluse
9 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026