Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F160 type F avec alésé conique pour moyeux 4030

  • ERIKS:11423191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

466,74 €/ Unitéhors TVA

564,76 €TVA incluse

212 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
F
Série
Fenaflex
Type
F
Type
Bride
Alésage (min/max.)
40-115 mm
Alésage maximum
115 mm
Longueur du moyeu
77 mm
Plage de couple
3770-9340 Nm
Couple nominal continue
3770 Nm
Couple maximum
9,339 Nm
Diamètre extérieur
345 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
4030
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
16 mm
Nombre de boulons
8 mm
Version
F
Taille
160
C
345 mm
D
197 mm
E
77 mm
F
78 mm
G
19 mm
J
80 mm
L
92 mm
M
15 mm
Produits associés
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F160-TYRE

  • Eriks:11423193
  • Manufacturer:033L0048

121,95 €/ Unitéhors TVA

147,56 €TVA incluse

95 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

252,45 €/ Unitéhors TVA

305,46 €TVA incluse

26 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026