466,74 €/ Unitéhors TVA
564,76 €TVA incluse
1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FENNER |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Série | Fenaflex |
Type | B |
Type | Bride |
Alésage | 65 mm |
Alésage maximum | 140 mm |
Longueur du moyeu | 102 mm |
Plage de couple | 3770-9339 Nm |
Couple nominal continue | 3770 Nm |
Couple maximum | 9,339 Nm |
Diamètre extérieur | 345 mm |
Matériau | Fonte |
Méthode de fixation | Vis de serrage M20 |
Diamètre de boulon | 16 mm |
Nombre de boulons | 8 mm |
Version | B |
Taille | 160 |
C | 345 mm |
D | 187 mm |
E | 102 mm |
F | 78 mm |
G | 19 mm |
L | 117 mm |
M | 15 mm |
121,95 €/ Unitéhors TVA
147,56 €TVA incluse
95 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026252,45 €/ Unitéhors TVA
305,46 €TVA incluse
26 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026