Eriks
FENNER

FENNER Fenaflex plateau F140 type H avec alésé conique pour moyeux 3525

  • ERIKS:13853480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

351,50 €/ Unitéhors TVA

425,32 €TVA incluse

41 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FENNER
Série
Fenaflex
Type
H
Série
Fenaflex
Type
H
Type
Bride
Alésage (min/max.)
35-100 mm
Alésage maximum
100 mm
Longueur du moyeu
65 mm
Plage de couple
2325-5644 Nm
Couple nominal continue
2325 Nm
Couple maximum
5,642 Nm
Diamètre extérieur
311 mm
Matériau
Fonte
Taper Lock
3525
Méthode de fixation
Taper Lock®
Diamètre de boulon
12 mm
Nombre de boulons
8 mm
Version
H
Taille
140
C
311 mm
D
178 mm
E
65 mm
F
73 mm
G
17 mm
J
67 mm
L
81.5 mm
M
16 mm
Produits associés

213,98 €/ Unitéhors TVA

258,92 €TVA incluse

16 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FENNER Fenaflex bandage flexible F140-TYRE

  • Eriks:11423188
  • Manufacturer:033K0048

88,65 €/ Unitéhors TVA

107,27 €TVA incluse

57 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 16/11/2026